Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" markierter Bit Pozidriv Nr. 1. 10er Pack L25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" markierter Bit Pozidriv Nr. 1. 10er Pack L25 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Pozidriv Nr. 1. 10er Pack L25 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Pozidriv Nr. 1. 10er Pack L25 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Pozidriv Nr. 1. 10er Pack L25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p953702
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1711-10
EAN/GTIN:
     4000146020005
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" markierter Bit Pozidriv Nr 1. 10er Pack L25 mm
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
vernickelt
Qualitätsstufe::
Professional
Größe / Seize:
Nr. 1
Verpackungseinheit (Stück):
10
Verwendung::
für Kreuzschlitz-Schrauben Pozidriv
Abtriebsgröße:
1
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Projahn
Größe:
PZ 1
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit (pozidriv), Projahn, 1/4", markierter, Bit, Pozidriv, Nr.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,52*
1 Tag
11
1
€ 6,45*
ab € 5,27*
€ 7,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,98*
€ 8,59*
2 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,75*
3 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.