Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Dämmstoffmesser 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Dämmstoffmesser 480 mm
Eurotec Dämmstoffmesser 480 mm
Eurotec Dämmstoffmesser 480 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p952550
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     800410
EAN/GTIN:
     4251314702685
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmstoffmesser 480 mm
dämmstoffmesser

Mit Klinge aus Edelstahl

Für diverse Dämmstoffe geeignet

Das Eurotec Dämmstoffmesser besitzt eine innovative Edelstahl-Klinge. Das Design und die speziell geschliffene Schneidfläche unterscheidet das Eurotec Dämmstoffmesser von herkömmlichen Produkten. Durch die speziell geschliffene Schneidfläche können unterschiedliche Dämmstoffe mühelos und ohne zerreißen durchtrennt werden. Das Messer bleibt beim Schneiden nicht im Dämmstoff stecken. Eine besondere Spitze lässt den Anwender problemlos Löcher für Durchdringungen in den Dämmstoff bohren. Über ein Loch in dem ergonomisch geformten Griff lässt sich das Dämmstoffmesser nach der Benutzung aufhängen.

Dämmstoffmesser:

  • Gesamtlänge: 480 mm
  • Klingenlänge: 340 mm
  • Klingenbreite: 50 mm
  • Material: Klinge aus Edelstahl, Griff aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Gesamtläge:
480 mm
Klingenmaterial:
Stahl, rostfrei
Klingenbreite:
50 mm
Hersteller:
Eurotec
Gesamtlänge:
480
Klingenlänge:
340
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, 480, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.