Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Schrauber-Magazin SM 5-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Schrauber-Magazin SM 5-55
Metabo Schrauber-Magazin SM 5-55
Metabo Schrauber-Magazin SM 5-55
Artikel-Nr.:
     5417B-p952112
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631618000
EAN/GTIN:
     4007430274182
Suchbegriffe:
Metabo
Schrauber-Magazin
SM
5-55
Standardausrüstung: 2x Bits PH 2 x 180 mm
geeignet für: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049)
Robustes Schrauber-Magazin für die Metabo Trockenbauschrauber
Für schnelles, exaktes Schrauben in Serie
Handelsübliche Schraubengurte mit je 50 Schrauben einsetzbar
Zum Verarbeiten von Schrauben mit einer Länge von 25-55 mm, einem Schraubenkopf-Ø bis 9,5 mm und Schaft-Ø bis 5 mm
Fein einstellbare Einschraubtiefe
Schraubermagazin abnehmbar zum Verarbeiten von Einzelschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
Metabo
Maschine:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 135,20*
€ 171,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,72*
€ 172,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,38*
€ 177,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,74*
€ 179,79*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 136,28*
€ 180,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.