Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1133687 Herst.-Nr.: 631618000 EAN/GTIN: 4007430274182 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
631618000, Standardausrüstung: 2x Bits PH 2 x 180 mm geeignet für: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049) Robustes Schrauber-Magazin für die Metabo Trockenbauschrauber Für schnelles, exaktes Schrauben in Serie Handelsübliche Schraubengurte mit je 50 Schrauben einsetzbar Zum Verarbeiten von Schrauben mit einer Länge von 25-55 mm, einem Schraubenkopf-Ø bis 9,5 mm und Schaft-Ø bis 5 mm Fein einstellbare Einschraubtiefe Schraubermagazin abnehmbar zum Verarbeiten von Einzelschrauben , Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 850 GRAMM | Ursprungsland: | TW | Länge (Verpackung): | 16.500 cm | Breite (Verpackung): | 28.000 cm | Höhe (Verpackung): | 5.000 cm | Bruttogewicht: | 0.850 kg | BAA059001: | 631618000 statistische Warennummer: 84679900000 | BAA271001: | 4007430274182 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 135,39* | € 173,13* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,74* | € 174,00* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,46* | € 179,14* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,04* | € 180,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,89* | € 183,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|