Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 50 mm
Bosch Forstnerbohrer 50 mm
Bosch Forstnerbohrer 50 mm
Bosch Forstnerbohrer 50 mm
Bosch Forstnerbohrer 50 mm
Bosch Forstnerbohrer 50 mm
Bosch Forstnerbohrer 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950889
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577021
EAN/GTIN:
     3165140858113
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 50 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
50
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
50
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Hersteller:
Bosch
Bohrer-Ø:
50
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 17,67*
€ 22,70*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 22,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,22*
€ 23,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,41*
€ 23,54*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,01*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.