Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 45 mm
Bosch Forstnerbohrer 45 mm
Bosch Forstnerbohrer 45 mm
Bosch Forstnerbohrer 45 mm
Bosch Forstnerbohrer 45 mm
Bosch Forstnerbohrer 45 mm
Bosch Forstnerbohrer 45 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950888
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577020
EAN/GTIN:
     3165140858106
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 45 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Hersteller:
Bosch
Außendurchmesser:
45
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
45
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrer-Ø:
45
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
72
1
€ 5,90*
ab € 14,26*
€ 18,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 18,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,62*
€ 19,26*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 14,87*
€ 19,60*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,64*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.