Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schrauberbit SHOCKWAVE Gen II PZ3 / 50 mm (1 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Schrauberbit SHOCKWAVE Gen II PZ3 / 50 mm (1 Stk.)
Milwaukee Schrauberbit SHOCKWAVE Gen II PZ3 / 50 mm (1 Stk.)
Milwaukee Schrauberbit SHOCKWAVE Gen II PZ3 / 50 mm (1 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p950732
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430870
EAN/GTIN:
     4002395385324
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
SHOCKWAVE schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör
Lasergehärtete WEAR GUARD TIP Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer
SHOCK ZONE Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren
Die flexible SHOCK ZONE verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE und einem speziellen Härteverfahren absorbiert die Schlageinwirkungen
Spezialstahl: Die für Milwaukee entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Abtriebsgröße:
3
Grundpreis:
Nein
Klingenlänge:
50
Hersteller:
Milwaukee
Ausführung:
Kraft-Biteinsatz
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz3 50mm, bit (pozidriv), bit pz 3, Milwaukee, Schrauberbit, SHOCKWAVE, Gen, II, PZ3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 2,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,22*
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,25*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,38*
€ 2,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.