Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikotputzlappen 10kg bunt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trikotputzlappen 10kg bunt
Trikotputzlappen 10kg bunt
Artikel-Nr.:
     5417B-p949603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569716376
EAN/GTIN:
     4053569716376
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen bunt
Trikotputzlappen, dunkelbunt • Reißfest, nassfest, weich und saugstark • Industriell gereinigte Ware ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen • Putzlappen der Sorte BT (Bunttrikot) • Bestens geeignet zum Abwischen von groben Verschmutzungen • Streng nach DIN 61650 sortiert
Weitere Informationen:
Prod.Gruppe (ID):
Putztuch
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Farbe:
bunt
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg, Trikotputzlappen, 10kg, bunt
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
607
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 24,38*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,45*
€ 24,51*
2 Tage
1000
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,5538*
€ 24,8738*
1 Tag
607
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,71*
€ 24,98*
1 Tag
607
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 25,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,08*
€ 26,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 1,645* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.