Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGMA Ersatzsägeblatt Douzuki Gold240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGMA Ersatzsägeblatt Douzuki Gold240 mm
MAGMA Ersatzsägeblatt Douzuki Gold240 mm
MAGMA Ersatzsägeblatt Douzuki Gold240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p946213
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     9120068340182
EAN/GTIN:
     9120068340182
Suchbegriffe:
Japansäge
Japansäge Sägeblatt
japansäge douzuki 240mm
japansäge
Japansägeblatt Douzuki Gold • Sehr feine Zahnung • Flexibles Blatt • Für Zinkverbindungen, Absetzschnitte und präzise Holzverbindungen
Weitere Informationen:
Sägeblattstärke:
0,3
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Zahnungsart:
sehr fein
Blattlänge:
240 mm
Blattstärke:
0,3 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
MAGMA
Für Handsägetyp:
Zugsäge
Weitere Suchbegriffe: japansägen magma, MAGMA, Ersatzsägeblatt, Douzuki, Gold240, mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,35*
€ 24,88*
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 18,44*
€ 25,11*
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 25,19*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 18,91*
€ 25,69*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 19,02*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magma
J-WDG240
ab € 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.