| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4020749903321 Herst.-Nr.: D053220 EAN/GTIN: 4020749903321 |
| |
|
| | |
| Antirutschmatte • Universell einsetzbar • Qualitativ sehr hochwertig, entspricht der VDI 2700 ff. • Individuelle Formate möglich • Reibwert von µ 0,6 für die gängigen Materialpaarungen • Beutel = 4 Abschnitte à 200 x 200 x 8 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Rollenware | Länge: | 5000 mm | Stärke: | 8 mm | Breite: | 250 mm | Gewicht ca.: | 8,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 22,33* | € 31,09* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,80* | ab € 23,54* | € 31,30* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,80* | ab € 23,49* | € 31,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 21,84* | € 37,90* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 31,86* | € 42,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 6,372* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|