| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944241 Herst.-Nr.: 4030281222255 EAN/GTIN: 4030281222255 |
| |
|
| | |
| Auffanggurt »IGNITE ION« Eigenschaften: • Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes • Gute Passform • Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator • Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch • Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich • Absturzindikator • Schulter-/Beinpolster • Gurtbandaufwicklung • Klickschlösser • Max. Lebensdauer: 6-8 Jahre • Max. Personenzahl: 1 • Ösen: Rückenöse, Brustöse • Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C • Handwäsche: 40 °C Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau Zulassung/Norm: EN 361:2002 Material: Gurt: Polyester, Brustöse: Polyester, Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl, V2A Größe: M/2XL, Hüftumfang 800-1.100 mm Gewicht: 1,2 kg, maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Skylotec | Größe: | M-2XL | Ausführung: | Absturzsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,30* | € 116,97* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,94* | € 117,51* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,45* | € 118,94* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 99,06* | € 119,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 102,76* | € 120,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|