Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p942649 Herst.-Nr.: 1290670 EAN/GTIN: 4007123593774 |
| | |
|
| | |
| - Der Personenschutzstecker BDI-S 2 30 IP 55 von Brennenstuhl in der Farbe gelb dient zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen. Dank des Personenschutzsteckers werden Fehlerströme sofort erkannt und blitzschnell vom Netz getrennt. Der Fehlerstromschutzschalter überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
Zweipolige Abschaltung - Schutzart (IP): IP55 staub- und strahlwassergeschützt
- Für 3G0,75² bis 3G2,5² Kabel geeignet
- Spannung: 250 V
- Max. Strombelastbarkeit: 16 A
- Anzahl Pole: 4
- Schutzkontakt-Stecker (Typ E und F)
- Personenschutzstecker als wirksamer Schutz gegen Stromunfälle - trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten
- Fehlerstromschutzschalter mit zweipoliger Abschaltung
- Zuverlässiger Personenschutz mit Bemessungsfehlerstrom von 30 mA
- Personenschutzstecker dank Schutzart IP55 für den Einsatz im Außenbereich geeignet (staub- und strahlwassergeschützt)
- Lieferumfang: 1x Personenschutz-Stecker BDI-S 2 30 in der Farbe gelb
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 224 | Ausführung: | Stecker / Kupplung | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart IP: | IP 55 | Geeignet für Schutzkontaktstift: | Ja | Steckrichtung: | rechtwinklig | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hersteller: | Brennenstuhl | Spannung: | 230 | Farbe: | gelb | Länge: | 12,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Schutzschalter, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), fi-schutzschalter 30ma 4pol, prcd stecker, personenschutzstecker brennenstuhl, abklappbar, Kupplungen, Gummikupplung, 5-polig, Personenschutz, CEE |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,50* | € 16,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,66* | € 18,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,93* | € 18,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,72* | € 18,37* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,15* | € 20,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|