Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1290670 Herst.-Nr.: 1290670 EAN/GTIN: 4007123641147 |
| | |
|
| | |
| Der Personenschutz-Stecker ist dank seiner Schutzart IP55 staub- und strahlwassergeschützt und somit perfekt für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Er dient zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen. Dank des Personenschutzsteckers werden Fehlerströme sofort erkannt und blitzschnell vom Netz getrennt. Der Fehlerstromschutzschalter mit zweipoliger Abschaltung überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Für 3G0,75² bis 3G2,5² Kabel geeignet
- Spannung: 250 V
- Max. Strombelastbarkeit: 16 A
- Schutzkontakt-Stecker (Typ E und F)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Schutzschalter, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), fehlerstrom-schutzschalter 30ma, prcd stecker, personenschutzstecker brennenstuhl, personenschutz-stecker, personenschutz, fi schutzschalter, fi schutzschalter steckdose, schutzschalter, personenschutzschalter fi-schutzschalter, personenschutzstecker, brennenstuhl, fi schutzschalter brennenstuhl |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 12,45* | € 16,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,73* | € 18,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,91* | € 18,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,67* | € 18,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,96* | € 18,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|