Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung (Verlängerungskabel für innen mit 3m Kabel) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung (Verlängerungskabel für innen mit 3m Kabel) weiß
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung (Verlängerungskabel für innen mit 3m Kabel) weiß
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung (Verlängerungskabel für innen mit 3m Kabel) weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p942320
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168430
EAN/GTIN:
     4007123022731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Das 3m Verlängerungskabel für den Innenbereich von Brennenstuhl besteht aus hochwertigem Kunststoff. Das Stromkabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung verfügt außerdem über einen Kinderschutz, welcher für noch mehr Sicherheit im Haushalt sorgt. Das I Stromkabel mit Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung aus Kunststoff Kunststoffkabel mit 3m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) Schutzkontakt-Kupplung mit integriertem Kinderschutz Indoor-Verlängerungskabel eignet sich ideal für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich Lieferumfang: 1x Verlängerungskabel 3m mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung in der Farbe weiß - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Breite:
140
Farbe:
weiß
Gewicht:
534
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Grundpreis:
Nein
Kabeltyp:
H05 VV-F 3G 1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Höhe:
40
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
IP Schutzart:
IP 20
Stromstärke:
- A
Kabellänge:
3 m
Spannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, Brennenstuhl, Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel, mit, Schutzkontakt-Stecker, und, -Kupplung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16886
10
€ 8,50*
ab € 4,3441*
€ 5,4541*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 5,56*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,45*
€ 5,95*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,02*
1
€ 4,99*
ab € 4,58*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980230
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.