Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Richtscheit Type AL-2L, 180 cm, mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stabila Richtscheit Type AL-2L, 180 cm, mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle
Stabila Richtscheit Type AL-2L, 180 cm, mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle
Stabila Richtscheit Type AL-2L, 180 cm, mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle
Stabila Richtscheit Type AL-2L, 180 cm, mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle
Artikel-Nr.:
     5417B-p939793
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07823
EAN/GTIN:
     4005069078232
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
stabila richtscheit länge 1,8m
richtlatte
Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial.
Integrierte Vertikal- und Horizontal-Libelle zur Kontrolle der senkrechten und waagerechten Ebene.
Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.
Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität.
Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung.
Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm.
Weitere Informationen:
Hauptbild:
P-AL2L-01.jpg
Type:
AL 2L
Gewicht kg:
1,586
Beschreibung:
180 cm, mit je einer Horizontal- und Vertikallibelle
Hersteller:
Stabila
Profilquerschnitt:
18 x 100
Material:
Aluminium
Höhe:
100
Gewicht:
1586 g
Breite:
17 mm
Länge:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: stabila richtscheit, Stabila, Type, AL-2L,, 180, cm,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,77*
€ 88,77*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 131,39001*
€ 185,72001*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 162,86001*
€ 206,92002*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 234,09*
€ 234,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,09*
€ 278,57
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (€ 78,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07815
ab € 40,17*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07821
ab € 36,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.