Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Standard Block, 7990 siaSponge block hart, 69 x 98 x 0, Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Standard Block, 7990 siaSponge block hart, 69 x 98 x 0, Korn 60
Bosch Standard Block, 7990 siaSponge block hart, 69 x 98 x 0, Korn 60
Bosch Standard Block, 7990 siaSponge block hart, 69 x 98 x 0, Korn 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p934324
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5060126291121
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi

Der Schaumstoffblock für den schnellen Einsatz

Mit dem 7990 siasponge block lassen sich Oberflächen schnell und leicht bearbeiten. Der handliche Schleifblock ist jederzeit einsatzbereit und erzielt durch seine hohe Kantenstabilität sowohl bei Holz, Kunststoffen, Farben, Lacken als auch Composite-Werkstoffen exzellente Ergebnisse.

Anwendungen:
Anschleifen von Holz, Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag; Feinschleifen von Füller; Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen; Anschleifen von Falzen und leichten Rundungen

Vorteile:
Farbcodierung für eine einfache Zuordnung; Geringes Zusetzen; Nass und trocken einsetzbar; Vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

Werkstoff:
HAUPTANWENDUNG: Altfarbe; Altlack; PUR-Lack; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Hartholz; Weichholz; NEBENANWENDUNG: Füller; Melaminfolie; NC-Lack; Spachtel; Kunststoff; Mineralwerkstoff; Gips

Bindung:
Elastisches Bindemittel

Feinheitsgrad (gesamt):
coarse; medium; fine; super fine

Korntyp:
Korund

Schliff:
Trockenschliff; Nassschliff

Streuart:
mechanisch

Unterlage:
PU-Schaum (hart)
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Hersteller:
Bosch
Korngröße:
60
Breite:
69
Länge:
98
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, sia schleifschwamm, schleifschwamm, schleifklotz korund, Bosch, Standard, Block,, 7990, siaSponge, block
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,44*
1 Tag
70
10
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,62*
1 Tag
119
1
€ 9,50*
ab € 1,33*
€ 1,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.