Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sia Standard-Block 7990 69 mm x 98 mm hart (mittel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SIAF03E00R8G5
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E00R8G5
EAN/GTIN:
     5060126291121
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
7990 Siasponge Standard-Block Der Schaumstoffblock für den schnellen Einsatz

Anwendung
- Anschleifen von Holz - Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag - Feinschleifen von Füller - Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Falzen und leichten Rundungen
• Korntyp: Korund
• Unterlage: PU-Schaum hart
• Bindung: Elastisches Bindemittel
• Beschichtung: 4-Seitig

Ausführung
• Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
• Geringes Zusetzen
• Nass und trocken einsetzbar
• Vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen
Weitere Informationen:
Dicke:
26 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10
Länge:
98 mm
Ausführung:
Hart
Breite:
69 mm
Oberflächenstruktur:
Mittel
Farbe:
Orange
Typ:
Standard Block
Länge x Breite x Dicke:
98 x 69 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, sia schleifschwamm, schleifschwamm, schleifklotz korund, Schleifmittel, Schleifpapier|Schleifgewebe, Polierstein, Putzstein, Reinigungsstein, Reinigungswürfel, Schleifsteine, SIA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,17*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,44*
Lager 245
60
10
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,62*
2 Tage
119
1
€ 9,50*
ab € 1,33*
€ 1,98*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.