Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL black
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL black
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL black
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL black
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL black
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL black
Artikel-Nr.:
     5417B-p900640
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901734259
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840

Ausführung:
  • Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Klassischer Schnitt mit robusten Kappnähten
  • Bündchen mit Elasthan
  • Halbmondbesatz im Nacken, Necktape
  • 60°C waschbar
Material:
Oberstoff (300 g/m²): 80% Baumwolle, 20% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
black
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gewicht:
290 g/m²
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover rundhals schwarz, herren pullover, herrenpullover schwarz, James, &, Nicholson, Klassisches, Rundhals-Sweatshirt, JN840,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.