Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 660 R Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor A 660 R Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 660 R Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 660 R Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-p900492
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     328906
EAN/GTIN:
     5907560188245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Kronenflex Trennscheiben A 660 R Supra trennen Edelstahl und Stahl schnell und zuverlässig. Die Scheiben für professionelle Anwendungen sind nur 1,0 mm dick. Darüber hinaus sind sie eisen-, schwefel- und chlorfrei und verhindern so die Rostbildung. Klingspor bietet sie als Kronenflex Trennscheiben für Winkelschleifer und als Kronenflex Kleintrennscheiben für Geradschleifer an.

Die geringe Dicke der A 660 R Supra von 1,0 mm und ihre hohe Aggressivität ermöglichen ein schnelles Trennen mit geringer Gratbildung. Da die Trennscheibe frei von Eisen, Schwefel und Chlor ist, entsteht an den Schnittstellen kein Rost. Das erspart aufwändige Nachbearbeitungen. Die dünne Trennscheibe ist mit einem feinen Glasgewebe verstärkt und sichert so eine hohe Standzeit. Mit der Kronenflex Trennscheibe A 660 R Supra lassen sich Bleche, Rohre und Profile hervorragend trennen. Die Kronenflex Kleintrennscheibe A 660 R Supra ist dank ihres kleinen Durchmessers perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet sowie für das Trennen von Vollmaterial.

Vorteile:
Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Geringe Gratbildung - Sehr gute Schnittleistungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klingspor
Typ:
A 660 R Supra
Stärke:
1
Durchmesser:
125
Max. U/min:
12200
Zulassung:
OSA
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Name:
A 660 R Supra
Breite:
1.00
Einsatzart:
Handeinsatz
Qualität:
Leistungsscheibe
Kornart:
Korund
Scheibendurchmesser:
125.00
Einsatzbereich:
Edelstahl
Bohrung:
22,23
Materialanwendung:
Edelstahl;Stahl
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 125x1x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Klingspor, A, 660, R, Trennscheiben,, 125
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2825
100
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,81*
5 Tage
2825
25
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,83*
1 Tag
2825
25
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 0,83*
3 Tage
2118
25
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,84*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
328905
ab € 0,63*
Ähnlich
Klingspor
322180
ab € 0,75*
Ähnlich
Klingspor
322181
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.