Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p890678 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008158004587 |
| |
|
| | |
| Praktisches Zusatzwerkzeug für das Spannen von Kanten und Stirnseiten Passend für handelsübliche Schraubzwingen mit max. Schienendicke von 13 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Für Schienendicke: | 13 mm | Ausführung: | 2 Spindeln | Gewicht: | 0,58 kg | Hersteller: | BESSEY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,53* | € 16,16* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,16* | € 16,47* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,90* | € 16,48* | | | | | 18 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 13,91* | € 16,72* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,49* | € 16,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|