Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenzwinge KT5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-KT5-2
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KT5-2
EAN/GTIN:
     4008158004587
Suchbegriffe:
Hilfszwinge
Kantenzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Praktisches Zusatzwerkzeug für das Spannen von Kanten und Stirnseiten Passend für handelsübliche Schraubzwingen mit max. Schienendicke von 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Spindeln
Für Schienendicke:
13 mm
Gewicht:
0,58 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
KT8-3
ab € 61,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
KT5-1CP
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.