Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 250/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 250/120
Artikel-Nr.:
     5417B-p890586
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158024622
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofildicke:
10,5 mm
Schienenprofilbreite:
22 mm
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
1,30 kg
Spannweite:
250 mm
Hersteller:
BESSEY
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 21,40*
€ 25,81*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 26,09*
1
€ 4,00*
ab € 23,52*
€ 29,52*
2 Tage
83
1
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 29,88*
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 24,00*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 258,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ25-12KG
ab € 26,08*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 8,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,63*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,90*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,57*
Ähnlich
RS Pro
8296173
ab € 29,80*
Ähnlich
RS Pro
8296177
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.