Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 1250/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 1250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 1250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 1250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 1250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 1250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 1250/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 1250/120
Artikel-Nr.:
     5417B-p890365
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158034300
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
BESSEY
Schienenprofildicke:
11 mm
Schienenprofilbreite:
28 mm
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
3,83 kg
Spannweite:
1250 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 109,75*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 90,09*
€ 115,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 94,08*
€ 118,52*
21 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 91,01*
€ 124,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,32*
€ 125,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,96*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.