| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888860 Herst.-Nr.: 4317784763660 EAN/GTIN: 4317784763660 |
| |
|
| | |
| FORTIS Softshelljacke Kinder PERFORMANCE 24
Ausführung: - Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Innen mit Microfleece
- durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- verstellbare Saumweite
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: - Außenmaterial 96% Polyester / 4% Elasthan Webware
- Innenmaterial 100% Polyester Microfleece
- Softshell mit innenliegender Membran
- Gewicht ca. 320 g/m²
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 320 g/m² | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Fortis | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | schwarz/grün | Größe: | 98/104 | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,22* | € 35,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,12* | € 39,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 33,68* | € 44,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,78* | € 46,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,47* | € 46,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|