| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888385 Herst.-Nr.: 4030281042327 EAN/GTIN: 4030281042327 |
| |
|
| | |
| Bandschlinge »Loop 26 kN« Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten in der Struktur. • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C • Max. Lebensdauer: 4–6 Jahre • Max. Personenzahl: 1 • Material: Polyamid • Bruchlast Hauptachse: 26 kN • Breite: 25 mm • Nach EN 354, EN 566, EN 795-B Weitere Informationen: | | Hersteller: | Skylotec | Farbe: | rot | Länge: | 0,6 m | Ausführung: | Absturzsicherung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skylotec, kN«, Betrieblicher, Arbeitsschutz, Absturzsicherung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,66* | € 12,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,22* | € 12,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,39* | € 13,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,15* | € 14,13* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,11* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|