Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 250 mm, 450 mm, 16, 11,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 250 mm, 450 mm, 16, 11,5 mm
Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 250 mm, 450 mm, 16, 11,5 mm
Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 250 mm, 450 mm, 16, 11,5 mm
Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 250 mm, 450 mm, 16, 11,5 mm
Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 250 mm, 450 mm, 16, 11,5 mm
Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 250 mm, 450 mm, 16, 11,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p882601
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601381
EAN/GTIN:
     3165140810845
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, 250mm, 450mm, 16, 11,5mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kronenkörperlänge:
450
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
1 1/4"
Gesamtlänge:
570
Arbeitslänge:
450
Zentrierbohrer:
nein
Schaft:
UNC-Aufnahme
Segmenthöhe mm:
11,5
Anzahl Segmente:
16
Durchmesser:
250
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Lochsäge, Zylindersäge, bosch lochsäge, lochsäge, lochsäge 250mm, Bosch, Diamantnassbohrkrone, 1, 1/4", UNC, Best
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 293,37*
€ 333,04*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 294,01*
€ 334,94*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,44*
€ 350,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 309,77*
€ 352,97*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 323,35*
€ 367,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,74*
€ 378,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.