Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 5685 C30 zn a 1Stk. a 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN 5685 C30 zn a 1Stk. a 5 m
Rundstahlkette DIN 5685 C30 zn a 1Stk. a 5 m
Rundstahlkette DIN 5685 C30 zn a 1Stk. a 5 m
Rundstahlkette DIN 5685 C30 zn a 1Stk. a 5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p877880
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645016765
EAN/GTIN:
     4011645016765
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 c3
rundstahlkette din 5685
Schweißkette, DIN 5685, gerade Form C, galvanisch verzinkt, im Polybeutel Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft. Beispiel C30 (3,0 mm): Theoretische Bruchkraft der Kette: 360 kg Sicherheit: 8-fach Max. Tragkraft: 360 kg : 8 = 45 kg
Weitere Informationen:
Nenndicke:
3 mm
Durchmesser:
3
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
Normart:
DIN
DIBt-Zulassung:
Nein
Gewicht:
0,15 kg/m
Ausführung:
C 30
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Innenlänge:
26
max. Tragkraft:
45
t:
26
Tragfähigkeit:
45 kg
b:
12
Gesamtlänge:
5 m
Maß AB:
12
Stärke:
3
Länge (Innen):
26 mm
Grundpreis:
Ja
Länge:
5 m
d:
3
Norm:
DIN 5685/C
Breite innen:
6
Breite außen:
12
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, Polybeutel, Schweißkette,, Schweißketten, verzinkt, verzinkt,, gerade
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 5,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,78*
€ 5,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,89*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,2559*
€ 6,1959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,694* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.