| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p877624 Herst.-Nr.: 4011645012996 EAN/GTIN: 4011645012996 |
| |
|
| | |
| Flaschenzug
Flaschenzug • TÜV-geprüft • Korpus: Stahl, galvanisch verzinkt • Seil: PP-weiß
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pösamo | Material: | Stahl | Hubhöhe: | 3 m | Tragkraft: | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten, Seile |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 24,16* | € 30,36* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,20* | € 30,71* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,19* | € 30,75* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,33* | € 31,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,56* | € 31,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|