Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645012996, Diverse Flaschenzug 3x250 a 1 Stck SICHERHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-807869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645012996
EAN/GTIN:
     4011645012996
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645012996, Flaschenzug 3x250 a 1 Stck SICHERHEIT, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Artikel:
250 x 3
Seil-Ø:
5,0 mm
Hubhöhe:
3000 mm
Max. Tragkraft:
250 kg
Karte:
0,90 kg
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: FLASCHENZUG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 30,36*
9 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 23,20*
€ 30,71*
1
€ 4,90*
ab € 22,19*
€ 30,75*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 23,33*
€ 31,03*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 23,56*
€ 31,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.