Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Handkreissäge DHS680RTJ, 18 V, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Handkreissäge DHS680RTJ, 18 V, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Handkreissäge DHS680RTJ, 18 V, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Handkreissäge DHS680RTJ, 18 V, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Handkreissäge DHS680RTJ, 18 V, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Handkreissäge DHS680RTJ, 18 V, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Handkreissäge DHS680RTJ, 18 V, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Handkreissäge DHS680RTJ, 18 V, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Artikel-Nr.:
     5417B-p869113
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381684408
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Makita Akku-Handkreissäge DHS680RTJ
18 V, 57 mm, 5.000 min-1
Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit bürstenlosem Motor
Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.
  • Mit LED-Licht
  • ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
  • Der Auslösersperrknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
  • Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
  • Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
  • Neigungseinstellung bis 50°
  • Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
  • Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
  • Mit leuchtstarker Doppel-LED
  • Praktischer Bügel zum Aufhängen
Im Lieferumfang enthalten:
  • 2x Akku BL1850B, LXT, 18V, 5,0Ah, Li-Ion
  • Schnellladegerät DC18RC
  • MAKPAC Gr. 3, 821551-8
  • Tiefziehteil für MAKPAC 838182-6
  • Parallelanschlag 164095-8
  • Absaugstutzen 196961-1
  • Sechskantstiftschlüssel 783203-8
  • Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT, B-62985
Weitere Informationen:
Höhe:
238 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
57 mm
Breite:
170 mm
Länge:
350 mm
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
MAKPAC
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
5000 U/min
Anschluss Staubabsaugung Ø:
35 / 40 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Akkutyp:
LXT
Gewicht mit Akkupack:
3 - 3,3 kg
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Makita
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
41 mm
Maschine:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 393,04*
€ 425,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 414,03*
€ 451,38*
Frei Haus
ab € 414,57*
€ 451,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,92*
€ 485,93*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 454,45*
€ 493,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,38*
€ 537,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,37*
€ 529,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,69*
€ 526,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,03*
€ 492,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.