Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 38 schwarz/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 38 schwarz/grün
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 38 schwarz/grün
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 38 schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p681195
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692282022
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Material: Sportline Obermaterial, Mikrofaser
  • clima-stream Konzept
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
  • Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Sohle: MP INNOFLEX System, rutschhemmend, antistatisch, ergonomische Profilgestaltung für mehr Grip
  • 3D-Dämpfungssystem
  • in den Weiten W10, W12, W13 und 14 erhältlich
  • Farbe: schwarz/grün

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Klettverschluss
Internetfarbe:
schwarz
ESD:
ja
Material:
Textil
Hersteller:
Atlas
Schutzkappe:
Aluminium
Farbe:
schwarz/grün
Sicherheitsklasse:
S1P
Weite:
10
Größe:
38
Ausführung:
Sandale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,15*
€ 118,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 94,93*
€ 124,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,21*
€ 140,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,93*
€ 136,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,15*
€ 127,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,53*
€ 120,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,15*
€ 109,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.