| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p668654 Herst.-Nr.: 4317784932370 EAN/GTIN: 4317784932370 |
| |
|
| | |
| FORUM Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher Sechskant-Klinge, Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt. Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz, Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe. Weitere Informationen: | | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Klinge durchgehend: | Nein | Griff: | Längsgriff | Rostfrei: | Nein | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Seitenabtrieb: | Nein | Hersteller: | Forum | Kugelkopf: | Ja | Kopfprägung: | Abtriebssymbol und Größe | Gesamtlänge: | 211 | Veredelung Klinge: | glanz verchromt | Aufhängeloch: | Nein | Abtriebsprofil: | 6-kant | VDE-geprüft: | Nein | Schaftlänge: | 100 | Abtriebsgröße: | 4 | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 4mm, inbus schraubendreher, Spannungsprüfer, Sechskant,, Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, Schraubendreher, Kugelkopf, FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,14* | € 3,28* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,15* | € 3,29* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,15* | € 3,29* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|