Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher Hex 5 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher Hex 5 x 75 mm
Forum Schraubendreher Hex 5 x 75 mm
Forum Schraubendreher Hex 5 x 75 mm
Forum Schraubendreher Hex 5 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p668649
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784932318
EAN/GTIN:
     4317784932318
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
FORUM Sechskant-Schraubendreher Sechskant-Klinge, Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt. Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz, Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.
Weitere Informationen:
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Griff:
Längsgriff
Rostfrei:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Seitenabtrieb:
Nein
Hersteller:
Forum
Kugelkopf:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Gesamtlänge:
186
Veredelung Klinge:
glanz verchromt
Aufhängeloch:
Nein
Abtriebsprofil:
6-kant
VDE-geprüft:
Nein
Schaftlänge:
75
Abtriebsgröße:
5
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
41
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,06*
€ 9,80*
ab € 2,02*
€ 3,08*
€ 9,80*
ab € 2,02*
€ 3,08*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 3,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.