Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher Hex 4 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher Hex 4 x 75 mm
Forum Schraubendreher Hex 4 x 75 mm
Forum Schraubendreher Hex 4 x 75 mm
Forum Schraubendreher Hex 4 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p668648
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784932301
EAN/GTIN:
     4317784932301
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
FORUM Sechskant-Schraubendreher Sechskant-Klinge, Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt. Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz, Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.
Weitere Informationen:
Rostfrei:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Forum
Seitenabtrieb:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Gesamtlänge:
186
Veredelung Klinge:
glanz verchromt
Aufhängeloch:
Nein
Abtriebsprofil:
6-kant
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Griff:
Längsgriff
VDE-geprüft:
Nein
Schaftlänge:
75
Abtriebsgröße:
4
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
172
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,55*
€ 9,80*
ab € 1,68*
€ 2,57*
€ 9,80*
ab € 1,68*
€ 2,57*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 3,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.