Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, 13 mm
Fortis Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, 13 mm
Fortis Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p660397
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784773652
EAN/GTIN:
     4317784773652
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt • Maulstellung 15° • Ratschenkopf umschaltbar, 15° abgewinkelt, Rückstellwinkel 6°
Weitere Informationen:
Ratschensperre:
Nein
Ratschenkopf:
abgewinkelt
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Ringratsche umschaltbar:
Ja
Rückschwenkwinkel:
6 °
Maulstellung:
15° °
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfausführung:
abgewinkelt
Hersteller:
Fortis
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Ratschenkopfstellung:
15 °
Umschaltbar:
Ja
Winkel:
15
Gesamtlänge:
179 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, einzeln,, Maulschlüssel, umschaltbar, Schraubenschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,69*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,63*
€ 9,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.