Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Quergriff-Schraubendreher für TORX T20 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Quergriff-Schraubendreher für TORX T20 x 100 mm
Fortis Quergriff-Schraubendreher für TORX T20 x 100 mm
Fortis Quergriff-Schraubendreher für TORX T20 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p660179
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784776004
EAN/GTIN:
     4317784776004
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
TORX®-Schraubendreher mit Quergriff

- Aus Chrom-Vanadium-Stahl - Verchromt - Mit schwarzer Spitze - Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt - Mit Aufhängeloch

Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Grifform:
quer
Klingenlänge:
100
Kugelkopf:
Nein
Hersteller:
Fortis
Größe:
T 20
Veredelung Klinge:
verchromt
Aufhängeloch:
Nein
Gesamtlänge:
100
Abtriebsprofil:
TORX®
Länge:
100
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Klingenform:
rund
Rostfrei:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Schaftlänge:
100
Abtriebsgröße:
20
Abtriebsform:
TORX
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 20x100 quergriff, schraubendreher torx, schraubendreher torx t20, Winkelschraubendreher, Torx®, Quergriff,, Quergriff, einzeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.