| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p659962 Herst.-Nr.: 4317784781251 EAN/GTIN: 4317784781251 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifblatt, dreieckig, Korund weiß, SB - Kunstharzgebundenes, weißes Korundkorn auf Papier, offen gestreut - Mit hoher Abtragsleistung und Standzeit - Zum Einsatz auf Dreieckschleifern zum Schleifen von Grundierungen, Füller, Lack, Spachtel, Faserverbundwerkstoffen, Kunststoffen, Aluminium und Stahlblech - Mit 6 Absauglöchern Ø 8 mm auf 52 mm Lochkreis Weitere Informationen: | | Unterlage: | Papier | Kornart: | Korund | Einsatzbereich: | zum Einsatz auf Dreieckschleifern zum Schleifen von Grundierungen, Füller, Lack, Spachtel, Faserverbundwerkstoffen, Kunststoffen, Aluminium und Stahlblech | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Farbe: | weiß | Kletthaftend: | Ja | Trägermaterial: | Papier | SB-Verpackt: | Ja | Für Dreieckschleifer: | Ja | Materialanwendung: | Grundierungen/Füller/Lack/Spachtel/Kunststoffe/Aluminium/Stahlblech | Streuart: | offen | Bindung: | Kunstharz | Inhalt [Stück]: | 1 | Korngröße: | 120 | Anzahl Löcher: | 6 | Breite: | 94 mm | Länge: | 94 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Deltaschleifblatt, dreieckig, dreieckig,, Klett-Schleifblatt,, Klett-Schleifpapier,, Korund, Kround |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,12* | € 1,65* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,13* | € 1,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,15* | € 1,68* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,21* | € 1,86* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,12* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|