Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Klettschleifblatt Dreieck 94 x 94 mm, K 80, Korund weiß, 6 Löcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Klettschleifblatt Dreieck 94 x 94 mm, K 80, Korund weiß, 6 Löcher
Fortis Klettschleifblatt Dreieck 94 x 94 mm, K 80, Korund weiß, 6 Löcher
Fortis Klettschleifblatt Dreieck 94 x 94 mm, K 80, Korund weiß, 6 Löcher
Fortis Klettschleifblatt Dreieck 94 x 94 mm, K 80, Korund weiß, 6 Löcher
Artikel-Nr.:
     5417B-p659961
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784781268
EAN/GTIN:
     4317784781268
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Kunststoff-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Klett-Schleifblatt, dreieckig, Korund weiß, SB - Kunstharzgebundenes, weißes Korundkorn auf Papier, offen gestreut - Mit hoher Abtragsleistung und Standzeit - Zum Einsatz auf Dreieckschleifern zum Schleifen von Grundierungen, Füller, Lack, Spachtel, Faserverbundwerkstoffen, Kunststoffen, Aluminium und Stahlblech - Mit 6 Absauglöchern Ø 8 mm auf 52 mm Lochkreis
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
zum Einsatz auf Dreieckschleifern zum Schleifen von Grundierungen, Füller, Lack, Spachtel, Faserverbundwerkstoffen, Kunststoffen, Aluminium und Stahlblech
Hersteller:
Fortis
Farbe:
weiß
Kletthaftend:
Ja
Trägermaterial:
Papier
SB-Verpackt:
Ja
Für Dreieckschleifer:
Ja
Materialanwendung:
Grundierungen/Füller/Lack/Spachtel/Kunststoffe/Aluminium/Stahlblech
Streuart:
offen
Bindung:
Kunstharz
Unterlage:
Papier
Inhalt [Stück]:
1
Korngröße:
80
Anzahl Löcher:
6
Breite:
94 mm
Länge:
94 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Deltaschleifblatt, deltaschleifblatt p80, deltaschleifblatt gelocht, dreieck schleifblatt, Klett-Schleifpapier,, SB, Klett-Schleifblatt,, Korund, Kround, dreieckig
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
20
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,70*
5 Tage
99
1
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,75*
1 Tag
117
1
€ 4,90*
ab € 1,26*
€ 1,82*
6 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.