Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Alu-Metallsägebogen inklusive Blatt 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Alu-Metallsägebogen inklusive Blatt 300 mm
Fortis Alu-Metallsägebogen inklusive Blatt 300 mm
Fortis Alu-Metallsägebogen inklusive Blatt 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659723
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784780773
EAN/GTIN:
     4317784780773
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Alu-Metallsägebogen

- Mit Aluminium-Druckgussbügel - Blattspannung durch Drehen des Knopfes im Handgriff - Hand- und Frontgriff aus Soft-Gummi

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Gummi
Ausführung Griff:
Gummi
Zähne pro Zoll:
24
Anschlag:
Nein
Sägeblattlänge:
300
Hersteller:
Fortis
Blattlänge:
300
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Alu-Metallsägebogen, Handwerkzeuge, WG
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,16*
€ 18,84*
1 Tag
78
€ 6,90*
ab € 13,12*
€ 18,88*
7 Tage
78
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 19,23*
1 Tag
92
€ 7,90*
ab € 13,73*
€ 19,66*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,07*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.