Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Spatmeißel SDS-max 400 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Spatmeißel SDS-max 400 x 50 mm
Fortis Spatmeißel SDS-max 400 x 50 mm
Fortis Spatmeißel SDS-max 400 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659528
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784778138
EAN/GTIN:
     4317784778138
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
SDS-max-Meißel

- Für umfangreiche Abbrucharbeiten wie auch präzise Stemmarbeiten - Lange Standzeit dank verschleißarmen Werkzeugstahl und speziellem Härteverfahren - Stabil und nachschleifbar - Ideal geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein - Lieferung im Aufhängeclip

Weitere Informationen:
Prüfzeichen:
Nein
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
400
Breite:
50
Länge:
400 mm
Form:
flach
Ausführung:
Spatmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spitzenform:
flach
Schaft-Aufnahme:
SDS-max
SB-Verpackt:
Ja
Bohrhammerfest:
Nein
Anwendung:
Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: spatmeissel sds-max 50x400 mm, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, Meißelhämmer, Steinbearbeitung, WG, Meißel, Holz-, Bohr-
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 6,90*
ab € 15,64*
€ 22,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,64*
€ 22,35*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 22,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,45*
€ 22,91*
8 Tage
25
€ 6,99*
ab € 17,51*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.