Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lechner Reibebrett Holz 120 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lechner Reibebrett Holz 120 x 240 mm
Lechner Reibebrett Holz 120 x 240 mm
Lechner Reibebrett Holz 120 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p656389
Hersteller:
     Lechner
Herst.-Nr.:
     4010485212245
EAN/GTIN:
     4010485212245
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett • 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Weitere Informationen:
Griff:
Aufgeschäumter PUR-Griff
Grundpreis:
Nein
Besonderheit:
Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Hersteller:
Lechner
SB-Verpackt:
Nein
Material:
Holz
Breite:
240 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 12x1200, holz reibebrett, Maurerwerkzeuge, Werkzeuge, WG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
20
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,52*
2 Tage
79
1
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,57*
6 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,60*
2 Tage
79
1
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.