Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Women’s Superior Polo black Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Women’s Superior Polo black Gr. M
Promodoro Women’s Superior Polo black Gr. M
Promodoro Women’s Superior Polo black Gr. M
Promodoro Women’s Superior Polo black Gr. M
Promodoro Women’s Superior Polo black Gr. M
Promodoro Women’s Superior Polo black Gr. M
Promodoro Women’s Superior Polo black Gr. M
Artikel-Nr.:
     5417B-p653378
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     1000050722
EAN/GTIN:
     4250484274909
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Klassisches Piqué Polo mit hochwertig verarbeiteter Knopfleiste und 3 Knöpfen Ton in Ton, offener Armabschluss sowie Seitenschlitze, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, das besonders feine Piqué ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das Polo ist modern geschnitten. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeeignet - breites Größenangebot von XS – XXXL - individualisierbar mit Do your own Placket
Weitere Informationen:
Größenspiegel:
S-XXL
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Schnitt:
tailliert
Armlänge:
¼ Arm
Knopfleiste:
Drei-Loch
Ausstattung:
Seitenschlitz
Material:
100% Baumwolle
Gewebeart:
Piqué
Textilpflege:
Waschen 40 °C
Grammatur:
220 g/m²
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
einfarbig
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Promodoro
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Farbe:
black
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt schwarz, damen polo, damenpolo gr.m, Damen-Poloshirt,, Damen,, Freizeitkleidung, schwarz, Poloshirts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 16,75*
3 Tage
71
€ 5,99*
ab € 11,83*
€ 17,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.