Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P3ZY Zylinderform 12x20 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P3ZY Zylinderform 12x20 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste
LUKAS Polierstift P3ZY Zylinderform 12x20 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste
LUKAS Polierstift P3ZY Zylinderform 12x20 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste
LUKAS Polierstift P3ZY Zylinderform 12x20 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste
LUKAS Polierstift P3ZY Zylinderform 12x20 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste
LUKAS Polierstift P3ZY Zylinderform 12x20 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste
LUKAS Polierstift P3ZY Zylinderform 12x20 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste
Artikel-Nr.:
     5417B-p651307
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497032877
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Durch seine hervorragende Elastizität eignet sich dieser Filzpolierstift der Gruppe P3 in Verbindung mit LUKAS-Diamantpasten auch für das Polieren von besonders komplizierten Formen, wie z.
B.
Druck- und Spritzgussformen, Zieh-, Press- und Schneidwerkzeugen, Kaltschlagmatrizen, Gesenke, Lager, Spindeln, Walzen, Kaliber usw.
Der hochwertige Stahlschaft des Filzpolierstifts passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.
Weitere Informationen:
Max. U/min:
15
Bohrungsdurchmesser:
6
Kopfbreite:
20
Durchmesser:
12
Ausführung:
normal
Hersteller-Nr.:
A3700012206
Stärke:
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,97*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,15*
€ 2,97*
8 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,02*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 3,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.