Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 32x10 mm Korn 120, Schaft 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 32x10 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 32x10 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 32x10 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 32x10 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 32x10 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 32x10 mm Korn 120, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 32x10 mm Korn 120, Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650537
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024957
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
6
Kopfbreite:
10
Korngröße:
120
Durchmesser:
32
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2617032106120
Max. U/min:
16
Stärke:
10 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 50,71*
€ 65,63*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 47,39*
€ 65,76*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 51,29*
€ 66,29*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,12*
€ 67,04*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,76*
€ 78,2544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,38*
€ 75,4222
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,23*
€ 72,8637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,27*
€ 71,7213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,25*
€ 69,3175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,85*
€ 67,6515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,97*
€ 65,4143
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,74*
€ 65,1406
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,739* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.