Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 10x10 mm Korn 120, Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 10x10 mm Korn 120, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 10x10 mm Korn 120, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 10x10 mm Korn 120, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 10x10 mm Korn 120, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 10x10 mm Korn 120, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 10x10 mm Korn 120, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 10x10 mm Korn 120, Schaft 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650533
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024919
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Korngröße:
120
Stärke:
10 mm
Hersteller-Nr.:
A2615010103120
Max. U/min:
16
Bohrungsdurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
10 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,81*
€ 92,13*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,91*
€ 92,13*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,81*
€ 92,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,26*
€ 99,38*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,13*
€ 109,6347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,31*
€ 108,6589
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 87,05*
€ 103,5895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,85*
€ 99,7815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,87*
€ 97,4253
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 78,80*
€ 93,772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,81*
€ 80,6939
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,3905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.