Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x32 mm Korn 80, Schaft 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x32 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x32 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x32 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x32 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x32 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x32 mm Korn 80, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x32 mm Korn 80, Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650513
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024650
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
6
Kopfbreite:
32
Korngröße:
80
Durchmesser:
16
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2610016326080
Max. U/min:
16
Stärke:
32 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,35*
€ 50,07*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,35*
€ 50,20*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,76*
€ 50,73*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 52,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,20*
€ 59,738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,31*
€ 58,6789
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,03*
€ 53,5857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,86*
€ 52,1934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,32*
€ 49,1708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.