Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 280, Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 280, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 280, Schaft 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650484
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024339
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
10
Korngröße:
280
Durchmesser:
8
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2610008103280
Max. U/min:
16
Bohrungsdurchmesser:
3
Stärke:
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,76*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 3,78*
8 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.