Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 8x16 mm, Edelkorund Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 8x16 mm, Edelkorund Korn 60
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 8x16 mm, Edelkorund Korn 60
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 8x16 mm, Edelkorund Korn 60
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 8x16 mm, Edelkorund Korn 60
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 8x16 mm, Edelkorund Korn 60
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 8x16 mm, Edelkorund Korn 60
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 8x16 mm, Edelkorund Korn 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p649364
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497013951
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Die breite Palette der Anwendungstechnik des Schleifens von der Grobzerspanung bis zur Feinbearbeitung erfordert Schleifstifte, die in Bezug auf Spanleistung, zu erzielende Oberflächengüte und Standzeit optimal abgestimmt sind.
Der Schleifstift mit Edelkorund (rosa) ist perfekt auf Stahl und Stahlguss abgestimmt.
Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer.
Auch harte Werkstoffe lassen sich effizient zerspanen.
Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.
Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
A200200816602
Kopfbreite:
16 mm
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Korngröße:
60
Kopfform:
Spitzbogen
Härte:
N
Schaftlänge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, lukas schleifstift edelkorund, schleifstift spitzbogenform, schleifstifte edelkorund, LUKAS, SP, Spitzbogenform, für, Stahl/Stahlguss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,54*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,54*
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,62*
8 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.