Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm, Korn 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm, Korn 100
LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm, Korn 100
LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm, Korn 100
LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm, Korn 100
LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm, Korn 100
LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm, Korn 100
LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm, Korn 100
Artikel-Nr.:
     5417B-p649191
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497341290
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die breite Palette der Anwendungstechnik des Schleifens von der Grobzerspanung bis zur Feinbearbeitung erfordert Schleifstifte, die in Bezug auf Spanleistung, zu erzielende Oberflächengüte und Standzeit optimal abgestimmt sind.
Die hochwertige Schleifmittelkombination (NDW) dieses Schleifstifts zeichnet sich durch einen hohen Abtrag bei einem gleichzeitig guten Oberflächenergebnis aus.
Die Mischung aus sehr zähen und splittrigen Körnern bestehend aus Normalkorund, Edelkorund und Einkristallkorund ergibt eine hohe Zähigkeit, die sich besten zur effizienten Bearbeitung von ungehärteten und gehärteten Werkzeugstählen eignet.
Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.
Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2000006103530001
Materialanwendung:
für Stahl/Stahlguss
Korngröße:
100
Schaft:
3 mm
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Form:
Zylinder
Ausführung:
NDW
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, lukas schleifstift 10x10mm, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift lukas, LUKAS, ZY, Zylinderform, für, Stahl/Stahlguss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,70*
€ 38,13*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,27*
€ 38,40*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,42*
€ 39,21*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 40,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,40*
€ 45,696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,41*
€ 34,9979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.