Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p647206 Herst.-Nr.: 394072 EAN/GTIN: 4000146019528 |
| |
|
|  |  |
 | 1/4" Mini Steckschlüssel- & Bit-Box, 38tlg. mit markierten Bits- Alles Wichtige in einer kompakten Box
- Kombination aus Steckschlüsselsatz und Bit-Box
- EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen
- Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
- Attraktives und kompaktes Box-Design
Inhalt:10 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 5,5 - 14 mm 2 Verlängerungen 6,3 [1/4"] 50 - 100 1 Umschaltknarre 6,3 [1/4"] 48 Zähne 1 Kardangelenk 6,3 [1/4"] 1 Steckgriff 6,3 [1/4"] 1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 1 Bit Adapter 6,3 1/4" x 6,3 1/4" 2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4,5 - 6,5 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 2 - 3 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 2 - 3 7 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 10 - 40 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 6 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Projahn | Verpackung: | in kompakter Kunststoffbox | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße (in Zoll): | 6,3 / 1/4 | Anzahl der Teile: | 38 | Ausführung: | Satz | Satzinhalt: | 38tlg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz, steckschlüsselkoffer projahn, Projahn, 1/4", Mini, Steckschlüssel-, &, Bit-Box, |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 6,45* | ab € 30,91* | € 41,04* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 33,47* | € 45,54* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 34,78* | € 45,73* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 45,16* | € 58,85* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 45,69* | € 59,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|